Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2840MC - 889934

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873591
Mecaline :XPZ2840MC - 889934
Rubix :X600-1474594
Fabricant :889934
EAN :3660338424878
COURROIE XPZ 2840 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2840 mm
Longueur extérieure2853 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2840 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2840 mm
Longueur extérieure2853 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 8,96 €
8,48 € HT
/ unité
10,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours