Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2530MC - 889819

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPB2530MC - 889819
Rubix :X600-1474709
Fabricant :889819
EAN :3660338423727
COURROIE XPB 2530 16,3X13
Résumé technique
Profilxpb
Longueur de référence2530 mm
Longueur extérieure2552 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2530 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2530 mm
Longueur extérieure2552 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,27 HT
/ unité
44,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours