Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 102440
Super Tress-Nobel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :102440
Rubix :0363-2077632
EAN :3291671024403

Documents
Détails articles : TUYAU SUPER TRESS NOBEL D.12X22 UE50 BLEU FONCE
Tuyau pour pulvérisation agricole (80 bar).conception cinq couches, en pvc souple, avec double renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Le double renforcement du Super Tress-Nobel 80 bar lui confère une très grande tenue à la pression et lui permet de faire face aux coups de bélier éventuels pratiquement sans déformation.Il présente une bonne résistance aux ultraviolets et, d'une manière générale, aux agents climatiques et aux produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité et la sécurité.
Applications
- Traitements herbicides par pulvérisation des champs, chemins, bords de routes, parcs publics…
- Traitements insecticides
- Transvasement et épandage d'engrais liquides
- Peut également être employé en alimentation air comprimé
- Traitements insecticides
- Transvasement et épandage d'engrais liquides
- Peut également être employé en alimentation air comprimé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,00 € HT
/ 50 mètres
841,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours