Références
Alfaflex :NA15025
Rubix :2969-2012044
EAN :3422562152503

Détails articles : TUYAU ARROSAGE NARCIS D.15X19,5 - UE25 METRES
Tuyau 5 couches - Qualité standard - Tube intérieur lisse en PVC vierge - Couche intermédiaire en PVC 100% recyclé - Renforcement spécial A.T.H. (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression - Armature en fibre polyester haute tenacité - Revêtement en PVC souple anti U.V. - 20 bar de pression test - Garantie : 12 ans
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 10 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,00 € HT
/ 25 mètres
98,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
