Huile de coupe CRC Super Tapping Fluid, Contenance: 1000 ml

Super Tapping Fluid Iiquide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Super Tapping Fluid
Rubix :5338-0622758
Fabricant :30398-AA
EAN :5412386004643
HUILE DE TARAUDAGE BI 1L SUPER TAPPING FLUIDE II UC 6
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : HUILE DE TARAUDAGE BI 1L SUPER TAPPING FLUIDE II UC 6


Le fluide Super Tapping de CRC est un liquide conçu pour les opérations de coupe de métal extrêmes. Elle convient aux applications à haute pression. Elle limite la chaleur liée au frottement et aide à évacuer les copeaux de la zone de coupe. Le produit améliore la durée de vie de l’outil. Il peut aussi protéger temporairement les pièces fraîchement usinées de la rouille.

Caractéristiques :
Le FLUIDE SUPER TAPPING s’utilise pour le taraudage et pour toutes les opérations où l’effort de coupe est élevé. Sa viscosité soutenue assure un film lubrifiant stable entre l’outil et la pièce. Cela réduit les frictions et la génération de chaleur pendant l’usinage. La formule non chlorée répond aux exigences de nombreux sites de production. Le produit reste maniable et propre grâce à une texture homogène. Lors des opérations prolongées, la lubrification constante facilite l’amorçage de l'outil, stabilise l’avance et améliore l'état de surface. Sur les pas fins, il aide à limiter le grippage et l’arrachement de matière. Sur les matériaux tenaces, il aide au maintien du couple et au contrôle des copeaux. Il convient aux applications haute pression où un fluide robuste est attendu.

Spécifications :
• État : liquide visqueux
• Couleur : vert
• Viscosité cinématique : 30,15 mm²/s à 40 °C
• Viscosité dynamique : 25,84 mPa·s à 40 °C
• Masse volumique : 0,857 g/cm³ à 20 °C
• Densité relative : 0,86 à 20 °C
• Point d’éclair : 150 °C
• Température d’auto inflammation : > 200 °C
• Solubilité : insoluble dans l’eau
• Teneur en COV : 0 g/l

Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : FDS rédigée conformément au règlement et à ses amendements
• Classification CLP (règlement (CE) n° 1272/2008) : Sensibilisation cutanée, catégorie 1 – H317
• Étiquetage CLP : pictogramme GHS07, mention d’avertissement « Attention ».
• Exigences EPI : lunettes de sécurité selon EN 166 ; gants résistants aux produits chimiques selon EN 374 ; respirateur à filtre type A si la ventilation est insuffisante
• Directive COV 2004/42/CE : teneur en COV 0 g/l

Points forts

• Haute viscosité pour opérations extrêmes : le film lubrifiant tient sous charge
• Réduction des frictions et de la chaleur au point de coupe
• Confort d’utilisation grâce à une texture régulière et une odeur caractéristique
• Non chloré : compatible avec de nombreuses politiques HSE
• Conçu pour les applications haute pression
• Favorise une avance régulière et une meilleure qualité de surface
• Sans COV ajouté (0 g/l) pour un impact réduit sur l’environnement de travail

Applications

• Taraudage haute pression, y compris pas fins et matériaux tenaces
• Perçage et forage avec forte sollicitation thermique
• Filetage et reprises d’usinage
• Opérations de coupe où l’on cherche une vitesse d’avance stable et une finition nette
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 ml
Boîtagebidon
238,20 HT
/ 6 unités
285,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours