Huile de coupe Fuchs ECOCUT 7 WS 1000L IBC, Contenance: 1000 ml
Fluide soluble d'usinage ECOCUT 7 WS
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :ECOCUT 7 WS 1000L IBC
Rubix :5912-0653084
Fabricant :601233869

Détails articles : FLUIDE ENTIER SEMI SYNTHE ECOCUT 7 WS 1000L IBC
Fluide entier semi-synthétique, sans chlore, pour opérations de rectification.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 597,28 € HT
/ 836 kilos
11 516,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
