Chaussures de sécurité mixtes U-Power RR20056-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Sun

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :RR20056-35
Rubix :A658-6123318
EAN :8033546125540
CHAUSSURES SUN S1P P35

Résumé technique

EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURES SUN S1P P35


Chaussures de protection. Chaussure de sécurité avec tige Airnet en daim souple et empiècements en mesh. Couleur noire. Embout Airtoe Composite avec membrane respirante. <br />• Protection anti-perforation Save&Flex PLUS. Semelle PU compacte anti-abrasion. Semelle intermédiaire en PU souple expansé. Semelle intérieure Action Dry, anatomique en feutre respirant, anti-abrasion et antidérapante. Norme : EN ISO 20345.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
106,46 HT
/ paire
127,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

35

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.