Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEELCAPGWD10, EU Pointure : 44 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussures ELITE LITE S1 PL HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques
Références
New Balance :S4MEELCAPGWD10
Rubix :J920-6246801
Fabricant :S4MEELCAPGWD10
EAN :4895258200359
BASKET ELITE LITE MEELCAP P44 MEELCAP GW-S1PLHRO FO SC SR ESD
Résumé technique
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET ELITE LITE MEELCAP P44 MEELCAP GW-S1PLHRO FO SC SR ESD


Modèle Homme. Tige en cuir flexible résistante à l’abrasion. Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Protection du talon PU avec tirant à l’arrière. Laçage textile. Œillets perforés. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO. Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée. Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l’eau, ultra-performante. EN ISO 20345 : 2022 S1 PL HRO FO SC SR ESD Metal Free.

Points forts

Protection de l’embout renforcée en TPU TOE PROTECT. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurgris
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,22 HT
/ paire
188,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Couleur

Sélectionner les références (37)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.