Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité STORMIXCA-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Stormix Cap basse S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :STORMIXCA-35
Rubix :4448-6115180
Fabricant :STORMIXCAPB35
EAN :3700494327351

Documents
Détails articles : CHAUSSURE STORMIX CAP BASSE P35 S3 EMB/SEM ANTIPERFO ACIER
Chaussure haute en cuir avec surbout anti-abrasion à l'avant. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Surbout anti-abrasion.
Applications
Usage polyvalent, Indoor et Outdoor: Logistique, industrie, second œuvre, extérieur…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,60 € HT
/ paire
60,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
35
