Grue d'atelier Stockman SCP05EE
Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation et extension électriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stockman :SCP05EE
Rubix :8944-7336804

Documents
Détails articles : GRUE D'ATELIER P.A.F ROTATIVE ELEVA EXT. ELECTRIQUES 500 KG
• Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré
• Grue polyvalente et facile à utiliser
• Elévation et extension électriques
• Grande précision de positionnement
• Chargeur intégré
• Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage
• Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360 °
• Finition peinture époxy
• Grue polyvalente et facile à utiliser
• Elévation et extension électriques
• Grande précision de positionnement
• Chargeur intégré
• Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage
• Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360 °
• Finition peinture époxy
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Longueur | 0,485 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 399,62 € HT
/ unité
12 479,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours