Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6530331-40/7, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
STITCHED ORIGINALS RIVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6530331-40/7
Rubix :0491-6065306
EAN :3660929172409

Documents
Détails articles : CHAUSSURE NEBRASKA CUIR NOIR HYDROFUGE BACOU
Chaussure de sécurité cousue avec embout de sécurité 200J et intercalaire antiperforation acier. Semelle de marche en nitrile.
Tige : Cuir fleur nubuck gras, hydrofuge et oléofuge. Doublée textile absorbant Haut de tige matelassé et doublé cuir. Bout recouvert et contrefort arrière en croute PU Anti glissoire en cuir velours anti-abrasion. Languette et soufflet matelassé en cuir.
Embout : Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non metallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolantthermique. Inaltérable.
Première de propreté : Première de propreté complète ergonomique, antibactérie et antistatique.
Semelle de marche en polyuréthane Mono densité avec insert nitrile. Intercalaire SBR Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007 Montage cousu avec trépointe (fil polyester) multifilaments.
Absorbtion d'énergie au talon = 27 joules. Bonne résistance à l'abrasion.
Tige : Cuir fleur nubuck gras, hydrofuge et oléofuge. Doublée textile absorbant Haut de tige matelassé et doublé cuir. Bout recouvert et contrefort arrière en croute PU Anti glissoire en cuir velours anti-abrasion. Languette et soufflet matelassé en cuir.
Embout : Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non metallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolantthermique. Inaltérable.
Première de propreté : Première de propreté complète ergonomique, antibactérie et antistatique.
Semelle de marche en polyuréthane Mono densité avec insert nitrile. Intercalaire SBR Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007 Montage cousu avec trépointe (fil polyester) multifilaments.
Absorbtion d'énergie au talon = 27 joules. Bonne résistance à l'abrasion.
Points forts
Apporte stabilité et résistance à la glisse sur tous types de surfaces.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,36 € HT
/ paire
209,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
