Capteur pneumatique de position Festo SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
SRBS Capteur de position
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
Rubix :0326-2562955
Fabricant :2393548
EAN :4052568264918

Résumé technique
| Type | capteur de position |
|---|---|
| Exécution | forme ronde |
| Tension, min. | 10 V |
Détails articles : CAPTEUR DE POSITION SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S
Capteur de position SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8 sert à la détection du mouvement de rotation de l'arbre sur actionneurs rotatifs, détection magnétique et sans contact. Forme=rond, Selon la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de position |
|---|---|
| Exécution | forme ronde |
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,26 € HT
/ unité
174,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours