Capteur pneumatique de position Festo SDAT-MHS-M80-1L-SV-E-0.3-M8
TRANSMETTEUR DE POSITION
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDAT-MHS-M80-1L-SV-E-0.3-M8
Rubix :0326-2557807
Fabricant :8115395
EAN :4052568582791

Résumé technique
| Type | transm.de pos. sdat-mhs-m80-1l-sv-e-0. |
|---|---|
| Exécution | pour rainure en t (dans la fente, montage par serrage à vis depuis le dessus) |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : TRANSM.DE POS. SDAT-MHS-M80-1L-SV-E-0.
SDAT-MHS-M80-1L-SV-E-0.& transmetteur de position.
Informations techniques
Attributs
| Type | transm.de pos. sdat-mhs-m80-1l-sv-e-0. |
|---|---|
| Exécution | pour rainure en t (dans la fente, montage par serrage à vis depuis le dessus) |
| Tension, min. | 15 V |
| Température maxi | 70 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | polyester; acier inoxydable allié de haute qualité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,24 € HT
/ unité
463,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours