Capteur pneumatique de position SMC D-A54

Detecteur serie d-

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-A54
Rubix :0338-2050643
Fabricant :D-A54
EAN :3618035638715
DETECTEUR REED 24VCA/CC A 220VCA D-A54

Résumé technique

Typeinterrupteur reed auto
Exécutiond
Tension, min.24 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR REED 24VCA/CC A 220VCA D-A54


SMC propose une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Les détecteurs Reed sont disponibles dans un modèle pour applications générales ou avec indicateur bicolore qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la led. Résistants aux champs magnétiques, résistants aux températures élevées et avec une large gamme de configurations de détection. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles.
Detecteur serie d-

Informations techniques


Attributs
Typeinterrupteur reed auto
Exécutiond
Tension, min.24 V
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.100 V
52,32 € HT
/ unité
62,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h