Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 033377
Spirabel Si
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :033377
Rubix :0363-2211860
EAN :3506110333771

Documents
Détails articles : TUYAU BP6+VIDE SPIRABEL SI PVC JAUNE ABC 25X30 UE25
Tuyau polyvalent, renforcé par un jonc blanc antichoc noyé en spirale dans une âme en pvc souple transparent.
Points forts
Le Spirabel S.I. est un tuyau résistant, flexible et économique. Sa paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges. Sa surface extérieure lisse (jusqu’au diamètre 60) facilite le montage des raccords avec tous types de collier. Sa paroi transparente permet une vision des liquides.
Applications
- Refoulement et aspiration de produits divers.
- Irrigation, pompes.
- Semoirs.
- Passage de poudres peu abrasives.
- Irrigation, pompes.
- Semoirs.
- Passage de poudres peu abrasives.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | blanc |
| Rayon de courbure | 37,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,00 € HT
/ 25 mètres
164,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h