Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 117915
Batt. Primabel 900 J 15
Voir les informations techniquesRéférences
Tricoflex :117915
Rubix :0363-2173750
EAN :3506111179156

Détails articles : BATTERIE PRIMABEL 900 JAUNE 15 15M
Raccords et lance hozelock montés.
Applications
- Amenée d’eau, arrosage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Couleur | blanc |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,45 € HT
/ unité
68,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours