Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149622
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149622
Rubix :0363-2008865
EAN :3506111496222

Documents
Détails articles : TUYAU BP13 TCF PVC TRANSP ABC 6,3X311 UE50
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 25 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,50 € HT
/ 50 mètres
117,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h