Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150199
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150199
Rubix :0363-2061796
EAN :3291671501997

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL PU A1 D.70 UE10 TRANSLUCIDE
Gaine souple en polyuréthane,renforcée par un jonc en pvc rigide noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
Points forts
La gaine PU A1 a une forte résistance mécanique. Elle reste cependant très flexible. Sa paroi intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Applications
Aspiration de sciure et copeaux
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de sciure et de copeaux, de poudres alimentaires, d'air et de fumées ; ventilation/extraction pour les industries du bois, de l'alimentation et des produits chimiques |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 52,5 mm |
| Matière | tube intérieur en polyuréthane (pu) ; spirale en pvc rigide intégrée dans la paroi ; fil de mise à la terre conducteur en cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,00 € HT
/ 10 mètres
892,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours