Références
Alfaflex :AVAPUL200010
Rubix :2969-2249627
EAN :3422569631506

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU L D.200 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, céréales) dans l'industrie, l'agroalimentaire et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
826,30 € HT
/ 10 mètres
991,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
