Références
Alfaflex :AVA200010
Rubix :2969-2247932
EAN :3422568969884


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.200 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Application | ventilation et extraction : ventilation de locaux et d'ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, de copeaux et d'air chargé de poussière ; conduits flexibles généraux pour la ventilation et l'extraction de matériaux |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | pvc souple renforcé par un fil d'acier haute résistance (spirale) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,70 € HT
/ 10 mètres
714,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h