Tuyau pour transport de matériaux GAP Plastomère D39309000P
Gaine SERIE 3 PVC S IND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :D39309000P
Rubix :B997-2596066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
Documents
Détails articles : S 3 PVC IND 90 L25
Gaine flexible de poids moyen, conçue pour allier robustesse et performance. Fabriquée avec une paroi en PVC souple et renforcée par une spirale en PVC rigide de qualité antichoc, elle assure une excellente résistance dans les environnements exigeants. Sa surface intérieure ultra-lisse garantit un flux optimal, réduisant les pertes de charge et facilitant le nettoyage.
Température d'utilisation : -5°C à +60°C.
Points forts
Intérieur lisse, bonne flexibilité.
Applications
Spécialement conçue pour l'aspiration d'air, de fumées et de poussières, ainsi que pour la pulvérisation en agriculture et l'écoulement de liquides. Polyvalente et performante, elle trouve sa place dans de nombreuses industries, répondant efficacement à divers besoins grâce à sa fiabilité et sa durabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,00 € HT
/ 25 mètres
519,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours