Carrosserie - Accessoire SAM 371053
Jeu De 2 Sangles A Bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :371053
Rubix :0149-5216042
EAN :3272670549708

Documents
Détails articles : JEU 2 SANGLES BRIDE
Paire de sangles à bride.Poids : 450 g
Informations techniques
Attributs
| Type | paire de sangles à bride 25 mm x 5m |
|---|---|
| Modèle | sam outillage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,74 € HT
/ jeu
41,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
