Carrosserie - Accessoire Facom 875.3

Palette longue à cuillère

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :875.3
Rubix :0139-5020020
EAN :3148512099352
PALETTE LONGUE A CUILLERE 875.3

Résumé technique

Typelongue cuillère simple

Documents

Détails articles : PALETTE LONGUE A CUILLERE 875.3


Palette longue à cuillère
- Palette à cuillère à débosseler.
- Longueur : 390 mm.
- Présentation : polie.
Poids : 1,300 kg.

Informations techniques


Attributs
Typelongue cuillère simple
71,31 HT
/ unité
85,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours