Combinaison jetable Honeywell 4503002-M, Taille : M | Matière principale : Polyéthylène
Spacel EBJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4503002-M
Rubix :0491-6102397

Documents
Détails articles : COMBINAISON SPACEL EBJ JAUNE TM 100 MICRONS TYPE 5/6
Combinaison en film polyéthylène jaune tri-couches. Épaisseur 100 µm. Protection renforcée. Zipper et coutures soudés. Modèle avec poignets et chevilles élastiqués. Normes EN13982 / EN13034 / EN14126.
Points forts
Excellente résistance à l abrasion, déchirure et perforation. Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Élongation de la matière jusqu à 400 %. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection.
Applications
Pour le nettoyage industriel, le sanitaire, la maintenance industrielle, la chimie, l'industrie pharmaceutique et laboratoires, les services d’urgence, les interventions sur zones polluées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | jaune |
| Catégorie | 3 |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,50 € HT
/ 25 unités
575,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours