Maillot fonctionnel Deltaplus KOLDYTONOGT, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyamide
Sous-vêtements thermiques KOLDYPANTS et KOLDYTOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :KOLDYTONOGT
Rubix :0495-6196154
EAN :3295249201234

Documents
Détails articles : TEE SHIRT ML KOLDY NOIR TL FRIGORISTES-60PC POLYAM
Sous-vêtement Coolmax® : fibre respirante qui évacue l’humidité liée à la sudation à la surface, sèche vite et évite le refroidissement du corps.
Matière : Maille - 60% polyamide 35% coolmax 5% elasthanne | 230 g/m²
Matière : Maille - 60% polyamide 35% coolmax 5% elasthanne | 230 g/m²
Points forts
Sa conception en polyamide (60%), Coolmax (35%) et élasthanne combine des matériaux qui favorisent la circulation de l’air. Le polyamide est une fibre synthétique reconnue pour son imperméabilité. La technologie Coolmax permet d’évacuer rapidement et efficacement l’humidité. Vous transpirez lors de vos applications? Rien de plus normal. Votre corps s’échauffe au fil de vos mouvements, et vous consommez de l’énergie pour rester frais. Or, si l’humidité due à la transpiration n’est pas évacuée au fur et à mesure, vous êtes en proie à une transpiration abondante et aux mauvaises odeurs qui y sont associées. Grâce à l’effet thermorégulateur de votre vêtement Delta Plus, l’humidité est poussée du tissu épidermique vers l’extérieur. Le caractère hydrophobe du Coolmax lui permet de retenir jusqu’à 13 fois moins d’humidité. Il sèche ainsi extrêmement rapidement, sans que vous ayez besoin de le retirer.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | 60% polyamide/35% coolmax®/5% elasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
