Maillot fonctionnel GISS 882887, Taille : 2XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Fibre Zargun
Maillot manches longues rümker froid passif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :882887
Rubix :C600-6174933
EAN :3660338363085

Documents
Détails articles : MAILLOT MANCHE LONGUE RUMKER BLANC FROID PASSIF TXXL
Le maillot manches longues Rümker de la marque GISS est conçu pour assurer une protection thermique optimale dans les environnements froids. Confortable, durable et innovant, il allie performance technique et bien-être grâce à sa fibre exclusive Zargun®.
Caractéristiques :
Le maillot Rümker offre une protection thermique efficace grâce à l’utilisation de la fibre Zargun®, intégrant du dioxyde de zirconium (ZrO²). Cette technologie permet de réfléchir les rayonnements infra-rouges et d’optimiser le confort thermique même dans des postures statiques. Sa structure en micro-canaux assure une excellente évacuation de l’humidité, gardant ainsi le corps au sec. Le tissu, doux au toucher, est également traité pour prévenir la prolifération des bactéries. Il combine élasticité mécanique durable, protection anti-UV et maintien d’une température constante.
Spécifications :
- Type : maillot thermique à manches longues.
- Composition de la fibre : Zargun® (polyester et dioxyde de zirconium).
- Propriétés : thermorégulateur, évacuation de l’humidité, antibactérien, anti-UV.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Toucher : doux et confortable.
- Entretien : facile, lavage régulier sans adoucissant à 40 °C.
- Utilisation recommandée : port direct sur la peau.
- Séchage rapide.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans les équipements de protection individuelle. Fondée en France il y a plus de 25 ans, elle accompagne aujourd’hui près de 40 000 clients en Europe en proposant des produits fiables, accessibles et conformes aux normes européennes.
Caractéristiques :
Le maillot Rümker offre une protection thermique efficace grâce à l’utilisation de la fibre Zargun®, intégrant du dioxyde de zirconium (ZrO²). Cette technologie permet de réfléchir les rayonnements infra-rouges et d’optimiser le confort thermique même dans des postures statiques. Sa structure en micro-canaux assure une excellente évacuation de l’humidité, gardant ainsi le corps au sec. Le tissu, doux au toucher, est également traité pour prévenir la prolifération des bactéries. Il combine élasticité mécanique durable, protection anti-UV et maintien d’une température constante.
Spécifications :
- Type : maillot thermique à manches longues.
- Composition de la fibre : Zargun® (polyester et dioxyde de zirconium).
- Propriétés : thermorégulateur, évacuation de l’humidité, antibactérien, anti-UV.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Toucher : doux et confortable.
- Entretien : facile, lavage régulier sans adoucissant à 40 °C.
- Utilisation recommandée : port direct sur la peau.
- Séchage rapide.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans les équipements de protection individuelle. Fondée en France il y a plus de 25 ans, elle accompagne aujourd’hui près de 40 000 clients en Europe en proposant des produits fiables, accessibles et conformes aux normes européennes.
Points forts
- Excellente isolation thermique même dans les postures statiques grâce à la fibre Zargun®.
- Maintien d’un haut niveau de confort : toucher doux, élasticité durable et liberté de mouvement.
- Régulation active de la température corporelle et évacuation efficace de l’humidité.
- Maintien d’un haut niveau de confort : toucher doux, élasticité durable et liberté de mouvement.
- Régulation active de la température corporelle et évacuation efficace de l’humidité.
Applications
Idéal pour les professionnels exposés au froid en milieu industriel, logistique, bâtiment ou maintenance. Ce maillot est conçu pour être porté en sous-vêtement thermique lors d’activités statiques ou peu dynamiques. Il convient parfaitement aux travaux en extérieur durant l’hiver, à l’utilisation en entrepôts non chauffés ou lors de manipulations en chambre froide.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | fibre zargun |
| Matière | fibre zargun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,14 € HT
/ unité
14,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
