Maillot fonctionnel Damart 12956-GRIS-L/XL, Taille : L/XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Tee Shirt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Damart :12956-GRIS-L/XL
Rubix :L410-6240984
Fabricant :12956-GRIS-L/XL
EAN :3616282920416
Documents
Détails articles : T-SH MANCHL HOM ACTIV BODY3 L/XL T-SH MANCHL H ACTIVBODY3 L/XL
Vêtement chaud seamless conseillé pour activité dynamique à intense. Maille isolante et respirante. Chaleur 3 medium. Sensation seconde peau. Coutures plates (surpiqure couleur orange) pour limiter les frottements et décalées au niveau des épaules pour plus de confort. Evacuation de l'humidité corporelle optimisée grâce au tricotage 3D.Tee-shirt, caleçon. Bas avec ceinture élastiquée.
Points forts
Bon Rapport poids/chaleur. / Maille innovante Tricotage 3D - effet seconde peau -. / Plus de 50% de fibres recyclées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l/xl |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 64,40 €
48,90 € HT
/ unité
58,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


