Maillot fonctionnel Damart 69849-GRIS-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Viscose
Tee shirt
Voir les informations techniquesRéférences
Damart :69849-GRIS-L
Rubix :L410-6240946
Fabricant :69849-GRIS-L
EAN :3616281774430
Détails articles : TEE SHIRT ML GRIS L GAMME MULTIRISQUE T-S GR L
69 % viscose 10% acrylique 18 % polyamide 2 % élasthanne 1 % carbone.
T-shirt
Mixte première couche. Doit être complété par équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Compatible zone ATEX. Bon isolement thermique de l'acrylique. Antibactérien*. Construction Seamless pour plus de confort. Coutures plates et décalées. Passe-pouce bas des manches.
T-shirt
Mixte première couche. Doit être complété par équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Compatible zone ATEX. Bon isolement thermique de l'acrylique. Antibactérien*. Construction Seamless pour plus de confort. Coutures plates et décalées. Passe-pouce bas des manches.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | viscose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 78,84 €
59,90 € HT
/ unité
71,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

