Distributeur pneumatique SMC SY5000-27-1F-Q

Sous-plaque SMC

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY5000-27-1F-Q
Rubix :0338-2049387
Fabricant :SY5000-27-1F-Q
EAN :3618036185263
EMBASE UNITAIRE SY5040 SY5000-27-1F-Q

Résumé technique

Typeplaque d'obturation
Nombre d’orifices5

Détails articles : EMBASE UNITAIRE SY5040 SY5000-27-1F-Q


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la vanne de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints d'étanchéité a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des réglages latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Accessoire

Points forts

Sous-plaque pour électrovannes de la série SY montées à la base
Types de filetage : Rc, G, TNP, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'obturation
Nombre d’orifices5
24,51 € HT
/ unité
29,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h