Références
Festo :MHJ9-QS-4-MF/LP
Rubix :0326-2556853
Fabricant :8084273
EAN :4052568449803

Résumé technique
| Type | electrodistributeur m hj9-qs-4-mf f/lp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M HJ9-QS-4-MF F/LP
MHJ9-QS-4-MF/LP ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur m hj9-qs-4-mf f/lp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Débit | 100 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0,5 ... 4 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 699,60 € HT
/ 120 unités
11 639,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours