Distributeur pneumatique Festo MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI

Électrovanne MHA1-M5H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI
Rubix :0326-2575813
Fabricant :197025
EAN :4052568081515
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI


Électrodistributeur MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur inférieur (Plug-In). Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 6 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3
3 061,96 € HT
/ 22 unités
3 674,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours