Références
SMC :VM131F-04-33B
Rubix :0338-2501331
Fabricant :01851379
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE MECA SERIE VM100-800
Nous avons mis à jour notre vanne mécanique 2/3 ports à longue durée de vie, la série VM 100/200, dont la conception a été repensée dans un souci de simplicité. D'aspect plus brillant, le VM100/200 peut résister à des conditions d'exploitation difficiles, ce qui témoigne d'un engagement permanent à perfectionner nos produits. La conception légère et compacte de la série permet de réaliser des économies de coûts et d'espace. Elle offre quatre variantes de montage, deux options de tuyauterie et plusieurs types d'actionneurs qui peuvent être facilement interchangés et/ou remplacés. Le contrôle visuel a été simplifié grâce à des boutons-poussoirs colorés et à des sélecteurs rotatifs ; de plus, un petit indicateur visuel sur le modèle VM100 à orifice inférieur facilite les contrôles de maintenance. Adapté à une large gamme d'applications, y compris le vide, le VM 100/200 est idéal pour les panneaux de commande pneumatiques et la confirmation de la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 a cde meca serie vm100-800 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ unité
59,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours