Distributeur pneumatique Festo MDH-5/3E-3/4-D-4

Électrovanne MDH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MDH-5/3E-3/4-D-4
Rubix :0326-2575490
Fabricant :14547
EAN :4052568112547
ELECTRODISTRIBUTEUR MD H-5/3E-3/4 4-D-4

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MD H-5/3E-3/4 4-D-4


Électrodistributeur MDH-5/3E-3/4-D-4 sans pilote ni commande auxiliaire manuelle, sans connecteur femelle. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=76 mm, Débit nominal normal=4800 l/min, Pression de service=3 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4800 l/min
840,79 € HT
/ unité
1 008,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours