Autre distributeur pneumatique SMC EVM430-F01-36

Soupape mécanique VM400

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVM430-F01-36
Rubix :0338-2089174
Fabricant :00123105
DISTR.3/2 CDE MECANIQUE EVM430-F01-36
Résumé technique
Typedistr.3/2 cde mecanique evm430-f01-36
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTR.3/2 CDE MECANIQUE EVM430-F01-36


La série VM est une soupape mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d’espace de fixation. La série VM offre une grande variété de styles d’actionneur et de capacité de débit.
Distributeur 3/2 a commande mecanique serie vm100-800

Points forts

•Fluide : air

Applications

Des contre-mesures appropriées peuvent être prises pour les applications dans lesquelles le bruit de l'échappement pourrait causer des problèmes dans le milieu ambiant

Informations techniques


Attributs
Typedistr.3/2 cde mecanique evm430-f01-36
Type de raccordg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,17 HT
/ unité
176,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours