Autre distributeur pneumatique Festo TH-3-1/4-B

TH Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :TH-3-1/4-B
Rubix :0326-2180334
Fabricant :8983
EAN :4052568001674
DISTRIBUTEUR A MANETTE TH-3-1/4B 8983

Résumé technique

Typevalve directionnelle th
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETTE TH-3-1/4B 8983


Distributeur à manette TH-3-1/4-B fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Conception=siège piston, Diamètre nominal=7 mm

Informations techniques


Attributs
Typevalve directionnelle th
Type de raccordg1/4
321,48 HT
/ unité
385,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours