Autre distributeur pneumatique Festo RW/O-3-1/8

Valve à levier pivotant

Voir les informations techniques
Références
Festo :RW/O-3-1/8
Rubix :0326-2180042
Fabricant :4937
EAN :4052568000752
DISTRIBUTEUR FIN DE COURSE RW/O 3-1/8 4937
Résumé technique
Typevalve à levier pivotant

Détails articles : DISTRIBUTEUR FIN DE COURSE RW/O 3-1/8 4937


Distributeur à levier oscillant RW/O-3-1/8 Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=mécanique, Débit nominal normal=140 l/min, Pression de service=-0,95 - 8 bar, Conception=siège piston

Informations techniques


Attributs
Typevalve à levier pivotant
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,04 HT
/ unité
430,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours