Distributeur pneumatique Festo VZWF-B-L-M22C-N34-275-1P4-6

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZWF-B-L-M22C-N34-275-1P4-6
Rubix :0326-2562069
Fabricant :1492161
EAN :4052568235642
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-N34-275-1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vzwf-b-l-m22c-n34-275-1
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-B-L-M22C-N34-275-1


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-b-l-m22c-n34-275-1
Nombre d’orifices2
225,23 € HT
/ unité
270,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours