Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Mecaline 858551
CLAPET ANTI-RETOUR EAU, AIR COMPRIME, ET HUILE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :858551
Rubix :C600-2212263
EAN :3660338136214

Documents
Détails articles : CLAPET A-R LAITON B/OBTU PLAST PN15 FF3/4
Pression : 3/8 - 1" maxi 12 bar; 1"1/4 - 2" maxi 10 Bar
Températures 0°C à +90°C
Températures 0°C à +90°C
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Connexion | femelle/femelle 3/4 |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | 0 °C |
| Diamètre intérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,44 € HT
/ unité
22,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours