Vanne de mise en pression progressive Festo MS6N-DL-3/8
Soupape de montée en pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-DL-3/8
Rubix :0326-2551706
Fabricant :532025
EAN :4052568339142

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROG R. MS6N-DL- -3/8
MS6N-DL-3/8 soupape de montée en pression.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier); nbr (joints) |
| Type de raccord | npt (3/8) |
| Pression mini de service | 18 bar |
| Débit | 303000 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,30 € HT
/ unité
239,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours