Vanne de mise en pression progressive Festo MS4N-DE-1/4-10V24
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-DE-1/4-10V24
Rubix :0326-2572115
Fabricant :542568
EAN :4052568347635

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS4N-DE-1/4-10V24
Distributeur mep progr. ms4n-de-1/4-10v24
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | npt 1/4 |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) ; nbr (joints d’étanchéité) |
| Taille corps | 40 mm |
| Type de raccord | filetage npt |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Débit | 120000 l/h |
| Tension | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,20 € HT
/ unité
450,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours