Veste workwear T2S BLOUSEWH02MM6L, Taille : 6XL | Couleur : Marine | Matière principale : Softshell
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :BLOUSEWH02MM6L
Rubix :5952-6246488
Fabricant :BLOUSEWH02MM6L

Documents
Détails articles : SOFTSHELL EVERWASH MARINE 6XL
Veste Softshell Non HV
100% polyester. Micro polaire grattée noire 100% polyester 150 g/m².
Coupe-vent, déperlant. Col montant. Fermeture centrale à curseur
réversible. Dos protège-reins. Système Fit&Zip pour fixation PARKAEWH01 ou PARKAEWH02. Mentonnière cache-curseur. Une patte micro déporté. Deux poches basses doublées polaire. Deux poches intérieures fermées par un bouton pression. Une poche portable.
100% polyester. Micro polaire grattée noire 100% polyester 150 g/m².
Coupe-vent, déperlant. Col montant. Fermeture centrale à curseur
réversible. Dos protège-reins. Système Fit&Zip pour fixation PARKAEWH01 ou PARKAEWH02. Mentonnière cache-curseur. Une patte micro déporté. Deux poches basses doublées polaire. Deux poches intérieures fermées par un bouton pression. Une poche portable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 6xl |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,66 € HT
/ unité
180,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Taille
6xl
