Veste workwear Mascot 22102-649-09-S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Softshell

Voir les informations techniques
Références
Mascot :22102-649-09-S
Rubix :M099-6243376
EAN :5715411005142
SOFTSHELL CUSTOMIZED NOIR S AVEC CAPUCHE S
Résumé technique
Couleurnoir
Tailles
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOFTSHELL CUSTOMIZED NOIR S AVEC CAPUCHE S


Coupe moderne. Catégorie de lavage C2 selon la norme ISO 6330 à 40 °C. Autres coloris possibles.


Veste Softshell : 61 % polyester recyclé/ 36 % polyester/ 3 % élasthanne 305 g/m². Softshell trois couches. Coupe-vent, hydrofuge et respirante. Fermeture zippée. Capuche. Poches latérales zippées. Poches intérieures. Elastique aux poignets. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Effets rétroréfléchissants.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Tailles
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage305 g/m²
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,42 HT
/ unité
146,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille

Sélectionner les références (8)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.