Capteur optique Festo SOEG-RTH-M18-PS-S-2L
SOEG Capteur optoélectrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SOEG-RTH-M18-PS-S-2L
Rubix :0326-2576648
Fabricant :537689
EAN :4052568174002

Détails articles : DETECTEUR A REFLEX SOEG-RTH-M18-PS-S-2L
Détecteur à réflexion SOEG-RTH-M18-PS-S-2L avec masquage de l'arrière-plan, forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | soeg-rth |
|---|---|
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 55 °C |
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 36 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,46 € HT
/ unité
224,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours