Capteur optique Balluff BFS000P
Détecteur de couleur BFS000P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BFS000P
Rubix :4239-2657089
Fabricant :6K-UI-L02-S75


Résumé technique
| Type | détecteur de couleur, série = 6k, dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, interface = io-link-device 1.1.3 push-pull/io-link contact à ouverture/fermeture (no/nf),taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 12 mm, portée = 9...15 mm, |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT COULEUR 34X22X12 M8 BFS 6K-UI-L02-S75
Les détecteurs de couleur BALLUFF permettent la reconnaissance précise et rapide des couleurs sur une grande variété de surfaces, indépendamment des variations d’intensité lumineuse. Grâce à une technologie optique avancée, ils identifient et distinguent les nuances avec une fiabilité élevée, même sur des objets complexes ou en mouvement.
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.
Détecteur de couleur, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = LED RGB, Taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 12 mm, Portée = 9...15 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.
Détecteur de couleur, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = LED RGB, Taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 12 mm, Portée = 9...15 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Haute précision
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste
Applications
Tri et contrôle en production
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur de couleur, série = 6k, dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, interface = io-link-device 1.1.3 push-pull/io-link contact à ouverture/fermeture (no/nf),taille du spot lumineux = 1 x 5 mm à 12 mm, portée = 9...15 mm, |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,89 € HT
/ unité
452,27 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence