Capteur optique Balluff BKT0016
Détecteur de contraste BKT0016
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BKT0016
Rubix :4239-2657100
Fabricant :BKT0016


Résumé technique
| Type | détecteur de contraste, série = 6k, dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, type de lumière = led rgb, taille du spot lumineux = 1 x 4 mm à 12 mm, portée = 9...15 mm |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT DETEC DE CONTRASTE 22X42X12 BKT 6K-012-I-S75
Les détecteurs de contraste BALLUFF sont conçus pour détecter avec précision les différences de contraste entre des marques imprimées et leur fond. Ils sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant un positionnement exact, notamment dans les processus d’impression, d’emballage et de découpe.
Grâce à une technologie optique avancée et à des sources lumineuses puissantes (LED multicolores ou laser), ces capteurs garantissent une détection fiable, même à très haute vitesse ou sur des surfaces complexes. Leur capacité d’apprentissage rapide permet une mise en service facile et une adaptation à différents types de matériaux et de couleurs.
Détecteur de contraste, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Détecteur de contraste, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, focalisé, Type de lumière = LED RGB, Taille du spot lumineux = 1 x 4 mm à 12 mm, Portée = 9...15 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Grâce à une technologie optique avancée et à des sources lumineuses puissantes (LED multicolores ou laser), ces capteurs garantissent une détection fiable, même à très haute vitesse ou sur des surfaces complexes. Leur capacité d’apprentissage rapide permet une mise en service facile et une adaptation à différents types de matériaux et de couleurs.
Détecteur de contraste, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Détecteur de contraste, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, focalisé, Type de lumière = LED RGB, Taille du spot lumineux = 1 x 4 mm à 12 mm, Portée = 9...15 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Haute précision de détection
Fonctionnement fiable à grande vitesse
Adaptation à différents matériaux et couleurs
Réglage rapide et simple
Format compact pour intégration facile
Fonctionnement fiable à grande vitesse
Adaptation à différents matériaux et couleurs
Réglage rapide et simple
Format compact pour intégration facile
Applications
Packaging et machines d’emballage
Imprimerie et étiquetage
Agroalimentaire (films, emballages souples)
Pharmaceutique (blisters, marquages)
Automatisation industrielle haute cadence
Imprimerie et étiquetage
Agroalimentaire (films, emballages souples)
Pharmaceutique (blisters, marquages)
Automatisation industrielle haute cadence
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur de contraste, série = 6k, dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, type de lumière = led rgb, taille du spot lumineux = 1 x 4 mm à 12 mm, portée = 9...15 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,34 € HT
/ unité
446,81 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence