Capteur optique Festo SOEG-RSP-M12-PS-K-2L
SOEG Capteur optoélectrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SOEG-RSP-M12-PS-K-2L
Rubix :0326-2576654
Fabricant :537683
EAN :4052568173944

Détails articles : BARRIERE REFLEX SOEG-RSP-M12-PS-K-2L
Barrière à réflexion SOEG-RSP-M12-PS-K-2L avec lumière polarisée, forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | soeg-rsp |
|---|---|
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 55 °C |
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 36 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,00 € HT
/ unité
249,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours