Capteur optique Balluff BOS02F0
Capteur optoélectronique BOS02F0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS02F0
Rubix :4239-2657963
Fabricant :BOS02F0


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, autocollimation, laser à lumière rouge, portée : 0...4 m, interface : io-link-device 1.1.3 pnp/npn/io-link contact à ouverture/fermeture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT REFLEC 34X20 (4M) M8 BOS 6K-UI-LK10-S75
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Autocollimation, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 4 x 2 mm à 2 m, Portée = 0...4 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Autocollimation, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 4 x 2 mm à 2 m, Portée = 0...4 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, autocollimation, laser à lumière rouge, portée : 0...4 m, interface : io-link-device 1.1.3 pnp/npn/io-link contact à ouverture/fermeture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,59 € HT
/ unité
345,11 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence