Capteur optique Balluff BGL000L
Fourche optique BGL000L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BGL000L
Rubix :4239-2658217
Fabricant :BGL000L


Résumé technique
| Type | fourche optique, led à lumière rouge, interface : push-pull no(pnp)/nc(npn), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|
Documents
Détails articles : FOURCHE OPT. PIN POINT 180MM BGL 180A-005-S49
Les fourches optiques BALLUFF intègrent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, garantissant un alignement parfait et une détection fiable. Compacts et précis, ils sont idéaux pour le contrôle, le comptage ou la détection de petites pièces à haute cadence.
Fourche optique, Dimensions = 10 x 70 x 88 mm, Largeur de fourche = 50 mm, Interface = Push-pull NO(PNP)/NC(NPN), Principe de fonctionnement = Fourche optique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir PUR, PA 6.6, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE, cULus
Fourche optique, Dimensions = 10 x 70 x 88 mm, Largeur de fourche = 50 mm, Interface = Push-pull NO(PNP)/NC(NPN), Principe de fonctionnement = Fourche optique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 1 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir PUR, PA 6.6, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE, cULus
Points forts
Alignement intégré, installation simplifiée
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Applications
Automatisation industrielle (positionnement, détection)
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | fourche optique, led à lumière rouge, interface : push-pull no(pnp)/nc(npn), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,83 € HT
/ unité
543,40 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence