Références
SKF :SNL 513-611 K7
Rubix :0301-1357072
EAN :7316571227955


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
Détails articles : PALIER SNL 513-611 K7 SKF
In combination with the suitable SKF bearings, bearing housings form economical, easily replaceable bearing units with low maintenance. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also manufactures bearing housings in numerous models and sizes based on experience from all industrial sectors. SKF bearing housings are characterised, among other things, by the following advantages: • Extensive range of types and sizes • High-quality finish and manufacturing • Available worldwide
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
Applications
Ventilateurs de mine ; ventilateurs d'extraction et d'air frais ; ventilateurs de gaz de combustion ; alimentation électrique de secours Volants d'inertie de générateurs ; transmissions ; entraînements par courroie ; broyeurs à percussion et à marteaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,32 € HT
/ unité
210,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours