Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNGB-200-B

SNGB Bride pivotante

Voir les informations techniques
Références
Festo :SNGB-200-B
Rubix :0326-2462405
Fabricant :562455
EAN :4052568209063
FLASQUE ORIENTABLE SNGB-200-B
Résumé technique
Typebride pivotante

Détails articles : FLASQUE ORIENTABLE SNGB-200-B


Flasque orientable SNGB-200-B Chape de pied compatible LN, LSN en variante acier. Taille=200, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 90 °C, Poids du produit=10013 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,20 HT
/ unité
398,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours